2 123,17 €/ Unitéhors TVA
2 569,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190.5 mm |
Diamètre extérieur | 203.2 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 5.2 kN |
Charge statique | 11.1 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |