1 652,52 €/ Unitéhors TVA
1 999,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 165.1 mm |
Diamètre extérieur | 177.8 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 4.95 kN |
Charge statique | 9.6 kN |
Vitesse limite | 3350 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |