Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEA060-HLE

  • ERIKS:13017282
Image 1
Ajouter à la liste

1 620,97 €/ Unitéhors TVA

1 961,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
152.4 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
4.8 kN
Charge statique
8.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non