1 443,48 €/ Unitéhors TVA
1 746,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120.65 mm |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 4.45 kN |
Charge statique | 7.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |