692,82 €/ Unitéhors TVA
838,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 76.2 mm |
Diamètre extérieur | 88.9 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 3.75 kN |
Charge statique | 4.55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |