Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEA025-HLE

  • ERIKS:13017276
Image 1
Ajouter à la liste

647,47 €/ Unitéhors TVA

783,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
76.2 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
3.55 kN
Charge statique
3.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non