Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact sans denture VU250433

  • ERIKS:14191919
Image 1
Ajouter à la liste

10 668,44 €/ Unitéhors TVA

12 908,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VU
Diamètre intérieur
344 mm
Diamètre extérieur
522 mm
Largeur
55 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
433 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 25 °C