Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact sans denture VU200260-ZT

  • ERIKS:14191916
Image 1
Ajouter à la liste

4 170,09 €/ Unitéhors TVA

5 045,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VU
Diamètre intérieur
193 mm
Diamètre extérieur
329 mm
Largeur
46 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
260 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 25 °C