3 336,60 €/ Unitéhors TVA
4 037,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VU |
Diamètre intérieur | 191 mm |
Diamètre extérieur | 329 mm |
Largeur | 46 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 260 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 25 °C |