11 196,93 €/ Unitéhors TVA
13 548,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VSU25 |
Diamètre intérieur | 655 mm |
Diamètre extérieur | 855 mm |
Largeur | 63 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 755 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |