5 700,35 €/ Unitéhors TVA
6 897,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VSU20 |
Diamètre intérieur | 772 mm |
Diamètre extérieur | 916 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 844 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |