4 153,01 €/ Unitéhors TVA
5 025,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VSU20 |
Diamètre intérieur | 342 mm |
Diamètre extérieur | 486 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 414 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |