Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact sans denture VSU200414-VSP-ZT

  • ERIKS:14191881
Image 1
Ajouter à la liste

4 743,28 €/ Unitéhors TVA

5 739,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VSU20
Diamètre intérieur
342 mm
Diamètre extérieur
486 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
414 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C