Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact sans denture VSU200414

  • ERIKS:24210344
Image 1
Ajouter à la liste

3 322,13 €/ Unitéhors TVA

4 019,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VSU20
Diamètre intérieur
342 mm
Diamètre extérieur
486 mm
Largeur
56 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C