3 282,70 €/ Unitéhors TVA
3 972,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VLU20 |
Diamètre intérieur | 304 mm |
Diamètre extérieur | 518 mm |
Largeur | 56 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |