Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact sans denture VLU200414

  • ERIKS:23528248
Image 1
Ajouter à la liste

2 851,49 €/ Unitéhors TVA

3 450,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VLU20
Diamètre intérieur
304 mm
Diamètre extérieur
518 mm
Largeur
56 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C