Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture intérne VSI250955-N

  • ERIKS:14191876
Image 1
Ajouter à la liste

16 299,10 €/ Unitéhors TVA

19 721,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VSI25
Diamètre intérieur
810 mm
Diamètre extérieur
1055 mm
Largeur
80 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
955 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents internes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C