Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture intérne VSI200544-N

  • ERIKS:14191861
Image 1
Ajouter à la liste

5 166,60 €/ Unitéhors TVA

6 251,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VSI20
Diamètre intérieur
444 mm
Diamètre extérieur
616 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
544 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents internes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C