Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture intérne VLI200644-N

  • ERIKS:14191792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 865,54 €/ Unitéhors TVA

5 887,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VLI20
Type
Slewing Ring
Diamètre intérieur
546 mm
Diamètre extérieur
748 mm
Largeur
44.5 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
558 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents internes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C