3 867,30 €/ Unitéhors TVA
4 679,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VLI20 |
Type | Slewing Ring |
Diamètre intérieur | 325 mm |
Diamètre extérieur | 518 mm |
Largeur | 44.5 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 335 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents internes |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |