7 622,38 €/ Unitéhors TVA
9 223,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VSA20 |
Diamètre intérieur | 1022 mm |
Diamètre extérieur | 1198.1 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 1094 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |