Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture extérne VSA200644-N

  • ERIKS:14191838
Image 1
Ajouter à la liste

5 583,33 €/ Unitéhors TVA

6 755,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VSA20
Diamètre intérieur
572 mm
Diamètre extérieur
742.3 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
644 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C