Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture extérne VLA200744-N

  • ERIKS:14191774
Image 1
Ajouter à la liste

4 957,57 €/ Unitéhors TVA

5 998,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VLA20
Diamètre intérieur
304 mm
Diamètre extérieur
503.3 mm
Largeur
56 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C