Eriks
INA

INA Roulement à billes à 4 point de contact à denture extérne VA160235-N-ZT

  • ERIKS:14191761
Image 1
Ajouter à la liste

8 294,18 €/ Unitéhors TVA

10 035,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
VA
Diamètre intérieur
171 mm
Diamètre extérieur
318.6 mm
Largeur
40 mm
Corps roulant
Billes
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C