6 633,76 €/ Unitéhors TVA
8 026,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | VA |
Diamètre intérieur | 171 mm |
Diamètre extérieur | 318.6 mm |
Largeur | 40 mm |
Corps roulant | Billes |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |