Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NKX35-Z-P5-XL

  • ERIKS:14181530
Image 1
Ajouter à la liste

193,85 €/ Unitéhors TVA

234,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKX..-Z
Constructeur ID
NKX35-Z-P5-XL
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
53.2 mm
Largeur
30 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui