Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles axial AXW50

  • ERIKS:11833310
  • Fabricant:4012802432435
Image 1
Ajouter à la liste

23,26 €/ Unitéhors TVA

28,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXW
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Largeur
8.7 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32000 N
Charge statique
143000 N
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
2230 rpm