11,54 €/ Unitéhors TVA
13,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 8.2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 30000 N |
Charge statique | 128000 N |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Vitesse de référence | 2490 rpm |