9,17 €/ Unitéhors TVA
11,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur | 8.2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28000 N |
Charge statique | 114000 N |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |