8,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 7.2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17900 N |
Charge statique | 81000 N |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Vitesse de référence | 3250 rpm |
14,51 €/ Unitéhors TVA
17,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026