Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles axial AXW30

  • ERIKS:11670788
  • Fabricant:4012802441260
Image 1
Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXW
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
7.2 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
16400 N
Charge statique
70000 N
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Roulement à aiguilles axial AXW 30

  • Eriks:24003084
  • Manufacturer:AXW 30

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026