6,16 €/ Unitéhors TVA
7,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 7.2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 14800 N |
Charge statique | 58000 N |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Vitesse de référence | 4550 rpm |