Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles axial AXW20

  • ERIKS:11670786
  • Fabricant:4012802032833
Image 1
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
6.7 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
13100 N
Charge statique
46500 N
Vitesse limite
10500 rpm
Vitesse de référence
5300 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Roulement à aiguilles axial AXW 20

  • Eriks:24003082
  • Manufacturer:AXW 20

9,51 €/ Unitéhors TVA

11,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026