10,25 €/ Unitéhors TVA
12,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 6.7 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 12000 N |
Charge statique | 39500 N |
Vitesse limite | 12300 rpm |
Vitesse de référence | 5800 rpm |