Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles axial AXW15

  • ERIKS:11670785
  • Fabricant:4012802032826
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXW
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Largeur
6.7 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11400 N
Charge statique
36000 N
Vitesse limite
13400 rpm
Vitesse de référence
6400 rpm