Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles axial AXW10

  • ERIKS:11670783
  • Fabricant:4012802127072
Image 1
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXW
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
6.2 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
9200 N
Charge statique
25500 N
Vitesse limite
16900 rpm
Vitesse de référence
9300 rpm