Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF90210-L-TV-A

  • ERIKS:13017154
  • Fabricant:4047643182546
Image 1
Ajouter à la liste

8 612,52 €/ Unitéhors TVA

10 421,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF..-L
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
135 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non