Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF75185-TV-A

  • ERIKS:13017153
  • Fabricant:4012802137774
Image 1
Ajouter à la liste

5 762,40 €/ Unitéhors TVA

6 972,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Largeur
100 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non