Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF70160-TV-A

  • ERIKS:13017151
  • Fabricant:4012802284218
Image 1
Ajouter à la liste

3 549,32 €/ Unitéhors TVA

4 294,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
82 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non