Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF65155-TV-A

  • ERIKS:13017149
  • Fabricant:4047643182393
Image 1
Ajouter à la liste

3 168,62 €/ Unitéhors TVA

3 834,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
82 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non