Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF65155-L-TV-A

  • ERIKS:13017148
  • Fabricant:4012802137767
Image 1
Ajouter à la liste

3 405,92 €/ Unitéhors TVA

4 121,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF..-L
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
103 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non