Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF55145-L-TV-A

  • ERIKS:13017144
  • Fabricant:4012802443233
Image 1
Ajouter à la liste

2 314,61 €/ Unitéhors TVA

2 800,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF..-L
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
103 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non