Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF45130-TV-A

  • ERIKS:13017139
  • Fabricant:4012802370171
Image 1
Ajouter à la liste

1 828,60 €/ Unitéhors TVA

2 212,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
82 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non