Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF40115-TV-A

  • ERIKS:23525682
  • Fabricant:4012802417531
Image 1
Ajouter à la liste

1 598,90 €/ Unitéhors TVA

1 934,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
93 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non