Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF40100-TV-A

  • ERIKS:23525663
  • Fabricant:4012802078213
Image 1
Ajouter à la liste

1 086,25 €/ Unitéhors TVA

1 314,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
54 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non