Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF30105-TV-A

  • ERIKS:23525675
  • Fabricant:4012802422573
Image 1
Ajouter à la liste

1 272,79 €/ Unitéhors TVA

1 540,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
66 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non