Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF2590-TV-A

  • ERIKS:13017124
  • Fabricant:4012802443219
Image 1
Ajouter à la liste

1 100,21 €/ Unitéhors TVA

1 331,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
60 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non