Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique avec bague intérieure Double effet ZARF1762-TV-A

  • ERIKS:13017116
  • Fabricant:4054365731754
Image 1
Ajouter à la liste

670,47 €/ Unitéhors TVA

811,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZARF
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
43 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non