99,79 €/ Unitéhors TVA
120,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO..-ZW-ASR1 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 76000 N |
Charge statique | 135000 N |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Vitesse de référence | 5900 rpm |