Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6918-ZW-XL

  • ERIKS:23523588
  • Fabricant:4047643205139
Image 1
Ajouter à la liste

325,35 €/ Unitéhors TVA

393,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
63 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
195000 N
Charge statique
425000 N
Vitesse limite
4400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2650 rpm
Vitesse de référence
2700 rpm